Motion
10SCHS118

TB WOODS
10SCHS118

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.1250 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #02466454
No. Fabricante 10SCHS118
Precio333.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
10SCHS118

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.1250 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #02466454
No. Fabricante 10SCHS118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$333.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg.
  • Brida Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
  • Número de catálogo del fabricante
    10SCHS118
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672680417

Descripción general

Descripción del fabricante
10SCHS X 1-1/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno