Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro de la pinza8.2072 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.8750 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena1.0000 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt1.4375 pulg.
- Diámetro exterior del cubo7.4520 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3540 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.8890 pulg.
- Diámetro de paso9.1133 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.3540 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.8890 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.8890 pulg.
- Grosor de los dientes0.924 pulg.
- Ancho de diente3.354 pulg.
- Peso49.33 lb
- Juegos de dientes de ancho3.354 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Paso de número de cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950329000
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950329000
Descripción general
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación