Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6880 pulg.
- Diámetro de la pinza8.4418 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena1.1250 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena1.2500 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt1.0938 pulg.
- Diámetro exterior del cubo7.3720 pulg.
- Longitud a través del orificio4.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.6090 pulg.
- Diámetro de paso9.6195 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.2500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.6090 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.6090 pulg.
- Grosor de los dientes1.156 pulg.
- Ancho de diente4.25 pulg.
- Peso65.21 lb
- Juegos de dientes de ancho4.25 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Paso de número de cadena160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950329079
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes15
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950329079
Descripción general
Descripción del fabricante
DS160A15 RODILLO SPK DS A
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature