Motion
DS40A25

Martin
DS40A25

Rueda dentada de doble orificio de stock - 40 / 1/2 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02467000
No. Fabricante DS40A25
Precio202.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS40A25

Rueda dentada de doble orificio de stock - 40 / 1/2 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02467000
No. Fabricante DS40A25
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
Precio202.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.6695 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3120 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3125 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.4180 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4063 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2580 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9894 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4063 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.2580 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.2580 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.284 pulg.
  • Ancho de diente
    1.4062 pulg.
  • Peso
    3.97 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    1.4062 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    No
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950329123
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950329123

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40A25 RODILLO SPK DS A
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto