Motion
DS50ATB16H

Martin
DS50ATB16H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 16 dientes, buje 1215 , material de acero
Artículo MI #02467004
No. Fabricante DS50ATB16H
Precio188.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS50ATB16H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 16 dientes, buje 1215 , material de acero
Artículo MI #02467004
No. Fabricante DS50ATB16H
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
Precio188.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Diámetro de la pinza
    2.8036 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3750 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.4800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5170 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2036 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6563 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5170 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5170 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.343 pulg.
  • Ancho de diente
    1.6562 pulg.
  • Peso
    1.57 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    1.6562 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Estilo de centro
    ATB
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950329130
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950329130

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50ATB16H RODILLO SPK DS TB
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle