Motion
DS60P17H

Martin
DS60P17H

Piñones cónicos divididos - Dientes 17 , Casquillo P1 , Material de acero
Artículo MI #02467014
No. Fabricante DS60P17H
Precio323.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS60P17H

Piñones cónicos divididos - Dientes 17 , Casquillo P1 , Material de acero
Artículo MI #02467014
No. Fabricante DS60P17H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro de la pinza
    3.5950 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.4840 pulg.
  • Dim. de casquillo de cono simple doble L2
    1.9380 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2320 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0,375X2.064 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.938 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4600 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0020 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    3.613 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.0000 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.4590 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    3.89 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    1.9380 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950292137
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    697950292137

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60P17H RODILLO SPK DS MST
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Mandrinado para aceptar casquillos cónicos divididos

También puede gustarle