Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Diámetro de la pinza4.0720 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt1.4840 pulg.
- Dim. de casquillo de cono simple doble L21.9380 pulg.
- Diámetro del cubo3.7150 pulg.
- Tamaño del chavetero0,375X2.064 pulg.
- Longitud a través del orificio1.938 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.9500 pulg.
- Diámetro de paso4.5570 pulg.
- Diámetro de la raíz4.088 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.0000 pulg.
- Grosor de los dientes0.4590 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso5.46 lb
- Ancho en las filas de dientes1.9380 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950292144
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO697950292144
Descripción general
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Mandrinado para aceptar casquillos cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación