Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la pinza6.7018 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.6250 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt1.6250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo6.2310 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1875 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5625 pulg.
- Diámetro exterior7.8760 pulg.
- Diámetro de paso7.3439 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.1875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.8760 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.8760 pulg.
- Grosor de los dientes0.575 pulg.
- Ancho de diente2.1875 pulg.
- Peso21.47 lb
- Juegos de dientes de ancho2.1875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950292007
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes23
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950292007
Descripción general
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación