Motion
DS80Q19H

Martin
DS80Q19H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 19 dientes, buje Q1 , material de acero
Artículo MI #02467022
No. Fabricante DS80Q19H
Precio622.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS80Q19H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 19 dientes, buje Q1 , material de acero
Artículo MI #02467022
No. Fabricante DS80Q19H
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
Su precio$622.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/4 a 2-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Diámetro de la pinza
    5.4300 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.6180 pulg.
  • Dim. de casquillo de cono simple doble L2
    3.2340 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.9630 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2X3,002 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.188 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0760 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    5.451 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1880 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5900 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.5900 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    10.47 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    2.1880 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    21875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950292205
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    697950292205

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80Q19H RODILLO SPK DS MST
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Mandrinado para aceptar casquillos cónicos divididos

También puede gustarle