Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro de la pinza6.0660 pulg.
- Línea central única doble a línea de Cnt1.6180 pulg.
- Dim. de casquillo de cono simple doble L23.2340 pulg.
- Diámetro del cubo5.2840 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2X3,002 pulg.
- Longitud a través del orificio2.188 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.6875 pulg.
- Diámetro exterior6.9100 pulg.
- Diámetro de paso6.3920 pulg.
- Diámetro de la raíz5.767 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.1880 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.9100 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.9100 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso12.21 lb
- Ancho en las filas de dientes2.1880 pulg.
- Juegos de dientes de ancho21875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950292212
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO697950292212
Descripción general
- Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
- Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
- Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
- Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Mandrinado para aceptar casquillos cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación