Motion
DS80R23H

Martin
DS80R23H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 23 dientes, buje R1 , material de acero
Artículo MI #02467025
No. Fabricante DS80R23H
Precio570.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS80R23H

Rueda dentada de doble orificio de stock - 23 dientes, buje R1 , material de acero
Artículo MI #02467025
No. Fabricante DS80R23H
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
Precio570.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-1/8 a 3-3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro de la pinza
    6.7020 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.6180 pulg.
  • Dim. de casquillo de cono simple doble L2
    3.3590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.2460 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4x4,190 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.188 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8800 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.3440 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    6.719 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1880 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.8800 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.8800 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    14.24 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    2.1880 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    21875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950292236
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    697950292236

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80R23H RODILLO SPK DS MST
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Mandrinado para aceptar casquillos cónicos divididos

También puede gustarle