Motion
160NB9H 1 1/2

Martin
160NB9H 1 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 160 / 2 pulg., Cojinete, 1 hebra, 1.5000 pulg. Orificio, 9 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467044
No. Fabricante 160NB9H 1 1/2
Precio877.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160NB9H 1 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 160 / 2 pulg., Cojinete, 1 hebra, 1.5000 pulg. Orificio, 9 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467044
No. Fabricante 160NB9H 1 1/2
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
Su precio$877.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.7230 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6950 pulg.
  • Paso  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.8476 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.8750 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.8750 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    22.5000 pulg.
  • Grosor de los dientes
    2.2500 pulg.
  • Peso
    9.36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950860732
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    9
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950860732

Descripción general

Descripción del fabricante
160NB9H 1 1/2 COJINETE DE AGUJA GUÍA DE PICO
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle