Motion
25BB20 3/8

Martin
25BB20 3/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 25 / 1/4 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.3750 pulg. Orificio, 20 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467047
No. Fabricante 25BB20 3/8
Precio59.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
25BB20 3/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 25 / 1/4 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.3750 pulg. Orificio, 20 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467047
No. Fabricante 25BB20 3/8
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
Precio59.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.4640 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.0500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.3430 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7280 pulg.
  • Paso  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.5980 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.3430 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.7280 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.7280 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    25
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950365954
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950365954

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS DE POLEA GUÍA 25BB20 3/8 SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle