Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la pinza1.3800 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.1300 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.1250 pulg.
- Diámetro del cubo1.2290 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6480 pulg.
- Paso0.2500 pulg.
- Diámetro de paso1.5180 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento1.9375 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.9375 pulg.
- Grosor de los dientes0.1100 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Tipo de orificioCojinete
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Número de cadena25
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- IncluyeApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950340739
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- UPC_NO697950340739
Descripción general
- Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
- Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
- Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
- Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación