Motion
35BR15 1/2

Martin
35BR15 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 15 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467053
No. Fabricante 35BR15 1/2
Precio55.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35BR15 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 15 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467053
No. Fabricante 35BR15 1/2
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
Precio55.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.5890 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.3430 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.9890 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.8040 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.9890 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.9890 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950341682
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bronce
  • UPC_NO
    697950341682

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BRONCE DE POLEA GUÍA 35BR15 1/2 SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle