Motion
35BR21 7/8

Martin
35BR21 7/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.8750 pulg. Orificio, 21 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467054
No. Fabricante 35BR21 7/8
Precio70.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35BR21 7/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.8750 pulg. Orificio, 21 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467054
No. Fabricante 35BR21 7/8
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
Precio70.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.3050 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7130 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5160 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8750 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.7130 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.7130 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950341699
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bronce
  • UPC_NO
    697950341699

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BRONCE DE POLEA GUÍA 35BR21 7/8 SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle