Motion
35NB13H 1/2

Martin
35NB13H 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 13 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467055
No. Fabricante 35NB13H 1/2
Precio147.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35NB13H 1/2

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.5000 pulg. Orificio, 13 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467055
No. Fabricante 35NB13H 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.3510 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.1800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7460 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.5670 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950340746
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • UPC_NO
    697950340746

Descripción general

Descripción del fabricante
35NB13H 1/2 COJINETE DE AGUJA GUÍA DE PICO
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle