Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la pinza2.0660 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.2000 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.1875 pulg.
- Diámetro del cubo1.8440 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.4720 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Diámetro de paso2.2780 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.5625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.5625 pulg.
- Grosor de los dientes0.1680 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Tipo de orificioCojinete
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- IncluyeApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950340821
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- UPC_NO697950340821
Descripción general
- Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
- Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
- Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
- Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación