Motion
50BB18NM 5/8

Martin
50BB18NM 5/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de plástico, Cadena 50 , Paso 0.6250 pulg., Orificio 0.6250 pulg., Dientes 18 , Dientes no endurecidos, Diámetro del cubo 2.7500 pulg.
Artículo MI #02467078
No. Fabricante 50BB18NM 5/8
Price$298.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50BB18NM 5/8

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de plástico, Cadena 50 , Paso 0.6250 pulg., Orificio 0.6250 pulg., Dientes 18 , Dientes no endurecidos, Diámetro del cubo 2.7500 pulg.
Artículo MI #02467078
No. Fabricante 50BB18NM 5/8
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
Price$298.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.1990 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Length Through Bore  
    0.7200 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.9200 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5992 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.0000 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950353166
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Plástico
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950353166

Descripción general

Descripción del fabricante
50BB18NM 5/8 COJINETE DE BOLAS DE POLEA GUÍA DE SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena