Motion
50BB39H 3/4

Martin
50BB39H 3/4

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.7500 pulg. Orificio, 39 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467080
No. Fabricante 50BB39H 3/4
Precio281.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50BB39H 3/4

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., Cojinete, 1 hebra, 0.7500 pulg. Orificio, 39 dientes, Material de acero
Artículo MI #02467080
No. Fabricante 50BB39H 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio281.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.3670 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.1170 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.7672 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.6100 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.1170 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.1170 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.6100 pulg.
  • Peso
    3.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950340074
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    39
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950340074

Descripción general

Descripción del fabricante
50BB39H 3/4 COJINETE DE BOLAS DE POLEA GUÍA DE SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

También puede gustarle