Motion
80BB12NM 3/4

Martin
80BB12NM 3/4

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de plástico, Cadena 80 , Paso 1.0000 pulg., Orificio 0.7500 pulg., Dientes 12 , Dientes no endurecidos, Diámetro del cubo 2.6600 pulg.
Artículo MI #02467097
No. Fabricante 80BB12NM 3/4
Precio314.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80BB12NM 3/4

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de plástico, Cadena 80 , Paso 1.0000 pulg., Orificio 0.7500 pulg., Dientes 12 , Dientes no endurecidos, Diámetro del cubo 2.6600 pulg.
Artículo MI #02467097
No. Fabricante 80BB12NM 3/4
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
Precio314.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.2390 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3320 pulg.
  • Paso  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8637 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.6250 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Incluye
    Apriete de cadena, pieza n.o E5006
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950353128
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Plástico
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950353128

Descripción general

Descripción del fabricante
80BB12NM 3/4 COJINETE DE BOLAS DE POLEA GUÍA DE SPK
  • Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
  • Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
  • Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
  • Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena

You May Also Like