Motion
SCCF-9.00-SH

PCI
SCCF-9.00-SH

Seguidor de levas con corona - Serie SCCF-SH, 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #02467179
No. Fabricante SCCF-9.00-SH
Precio7,228.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SCCF-9.00-SH

Seguidor de levas con corona - Serie SCCF-SH, 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #02467179
No. Fabricante SCCF-9.00-SH
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
Precio7,228.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    114.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    151400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    366860 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    SCCF-SH
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946107145

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR SCCF 9.00 SH CAM
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales