Motion
10507
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #02467482
No. Fabricante 10507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #02467482
No. Fabricante 10507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    6 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.5 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Incluye
    Soporte de plástico moldeado
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
10507 JUEGO DE LLAVES HEX-L SHORT-7PC MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo