Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4-1/4 pulg.
- Tamaño máximo de TorxT40
- Tamaño mínimo de TorxT10
- Tamaño del TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoTorx a prueba de manipulaciones
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoErgonómico
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Mango ergonómico
- Fabricado en EE. UU.
- Tamaños de las llaves Torq®: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40