Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6 pulg.
- Tamaño hexagonal10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo2 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Aleación de acero Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado negro Eklind® resistente al óxido• Hecho en EE. UU.• Llaves hexagonales con mango en T métricas de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm• Bolsa
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoMango en T
- IncluyeBolsa
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.
- Llave hexagonal con mango en T métrico, tamaños 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
- Bolsa