Motion
64908
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #02467493
No. Fabricante 64908
Precio100.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #02467493
No. Fabricante 64908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado negro Eklind® para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.• Tamaños de llave hexagonal con mango en T métrico: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Incluye
    Bolsa
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
64908 JUNTA POWER-T SET-8PC MÉTRICA
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tamaños de llave hexagonal con mango en T métrico: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo