Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6 pulg.
- Tamaño máximo de TorxT50
- Tamaño mínimo de TorxT6
- Tamaño del TorxT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T6, T8
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoTorx
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoMango en T
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves