Motion
7100142277 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR GP, 84

3M
7100142277 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disco de cambio rápido - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02467638
No. Fabricante 7100142277 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142277 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disco de cambio rápido - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02467638
No. Fabricante 7100142277 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Método de adjunto
    TSM
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331220
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051115331220

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142277 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales moderadas, incluidas la limpieza y el desbarbado
  • El abrasivo multiusos funciona bien en metales y compuestos ferrosos y no ferrosos, especialmente en superficies planas
  • Las resistentes fibras no tejidas proporcionan una alta tasa de corte uniforme y un acabado profesional
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón oscuro, de grado grueso; granate oscuro, de grado medio; y azul oscuro, de grado muy fino

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos