Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje1.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso78.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1740 rpm
- DescripciónMotor de compresor de aire, 3 HP, monofásico, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, bastidor 184T , DP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa33.80 / 16.90 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW2.24 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720017777
- Categoría del motorMotor de servicio del compresor
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720017777
- Voltaje115/208-230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Diseñado para cargas con correa
- Par de arranque y de ruptura alto
- Rotación doble