Motion
FMCE-1125 1.125

Nexen Group
FMCE-1125 1.125

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. de diámetro interior, montado en brida/pie, engranado por aire/desbloqueo por resorte, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 1 acero inoxidable, montaje en brida
Artículo MI #02467796
No. Fabricante FMCE-1125 1.125
Precio2,433.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
FMCE-1125 1.125

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. de diámetro interior, montado en brida/pie, engranado por aire/desbloqueo por resorte, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 1 acero inoxidable, montaje en brida
Artículo MI #02467796
No. Fabricante FMCE-1125 1.125
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
Su precio$2,433.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    21.10 CV
  • Inercia del variador
    24.20 lb-pulg2
  • Tamaño del bastidor
    182TC, 184TC
  • Máxima disipación térmica continua
    0.33 CV
  • Diámetro total
    9.63 pulg.
  • Longitud total
    7.99 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues montados en brida FMCE son excelentes en entornos hostiles y sucios donde solo se requiere un embrague. El diseño totalmente cerrado funciona perfectamente en áreas donde la suciedad, el polvo, la humedad u otros contaminantes interfieren.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    575 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con ranura y 1 acero inoxidable
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    3.738 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    2.610 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    23.45 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Factor de respuesta del embrague
    0.112
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    FMCE-1125
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida/pie
  • Capacidad de carga suspendida
    240 lb
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    30.30 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284239547

Descripción general

Descripción del fabricante
964409 FMCG1125 X 1-1/8 EMBRAGUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo