Motion
9C134
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #02467835
No. Fabricante 9C134
Precio567.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #02467835
No. Fabricante 9C134
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
Su precio$567.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    De 3.0625 a 4.6250 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Número de Upc del fabricante
    698672650168
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    2340 pulg-lb (manguito EPDM), 7200 pulg-lb (manguito Hytrel)
  • UPC_NO
    698672650168

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 9CX1-3/4 SF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo