Motion
32036 X

SKF
32036 X

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, Ancho cónico de 64 mm, Ancho copa de 48 mm
Artículo MI #02467883
No. Fabricante 32036 X
Precio3,060.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32036 X

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, Ancho cónico de 64 mm, Ancho copa de 48 mm
Artículo MI #02467883
No. Fabricante 32036 X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,060.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Peso
    31.58 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    320
  • UPC_NO
    7316577005793

Descripción general

Descripción del fabricante
32036X BRG