Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable3/8 pulg.
- Longitud del cable6 pies
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Material del cableAcero trenzado
- ColorNegro/amarillo
- Tipo de bloqueoCon clave diferente
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Serie8400
- TipoBloqueo de cable ajustable
Descripción general
- Mecanismo de bloqueo ajustable que mantiene el cable apretado en cualquier posición
- Cable de acero trenzado 3/8” para una resistencia superior al corte
- Roscas de extremo de cable a través de lugares en los que otros cables no pueden
- Cilindro de oblea con llave para máxima resistencia a la recogida: se puede enchavetar igual que cualquier corte de llave M1 estándar
- Bloqueo resistente al óxido y cable recubierto de vinilo para una resistencia superior a las inclemencias del tiempo y a los arañazos
- La correa Velcro® sujeta el exceso de cable para un almacenamiento compacto