Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 BSPP
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 BSPP
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total61.5
- Profundidad de la rosca22.2
- Tamaño de la rosca 21-11
- Peso0.01 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico hembra giratorio paralelo de 1 in x 1 tubo estándar británico macho paralelo
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1–11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1–11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9024
Descripción general
Descripción del fabricante
9024-16-16 ADAPTADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad