Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal62.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.8750 pulg.
- Grosor0.5625 pulg.
- Ancho superior7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante070964282064
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Circunferencia exterior63.0000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- SecciónC
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO785201251795
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
- Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
- Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
- El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
- La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
- Conductivo estático
- Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación