Motion
C194
Super Blue Ribbon® Correa en V - Sección C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 194.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02468755
No. Fabricante C194
Precio134.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Super Blue Ribbon® Correa en V - Sección C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 194.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02468755
No. Fabricante C194
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
Precio134.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    194.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.8750 pulg.
  • Grosor
    0.5625 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964281500
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Circunferencia exterior
    198.3000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    C
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    785201247491

Descripción general

Descripción del fabricante
C194 Tira en V Super Blue
  • Fabricado en EE. UU.
  • La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
  • Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
  • Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
  • El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
  • La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle