Motion
6008TCG12P4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02471725
No. Fabricante 6008TCG12P4
Precio767.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02471725
No. Fabricante 6008TCG12P4
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
Su precio$767.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6008TCG12P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 68 mm de diámetro exterior y 15 mm de ancho para mayor versatilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008TCG12P4
  • Número de Upc del fabricante
    029176624476
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176624476

Descripción general

Descripción del fabricante
6008TCG12P4
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad