Motion
6210TCG12P4
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #02471736
No. Fabricante 6210TCG12P4
Precio943.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #02471736
No. Fabricante 6210TCG12P4
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
Su precio$943.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6210TCG12P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 50 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 90 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210TCG12P4
  • Número de Upc del fabricante
    029176624629
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176624629

Descripción general

Descripción del fabricante
6210TCG12P4