Motion
7217CTRDULP4Y
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 85 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02471747
No. Fabricante 7217CTRDULP4Y
Precio3,726.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 85 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02471747
No. Fabricante 7217CTRDULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,726.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Altura total
    56 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    7.85 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7217CTRDULP4Y
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176586514
  • RPM Máx.
    14900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 lbf
  • Serie
    7200C
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176586514

Descripción general

Descripción del fabricante
7217CTRDULP4Y