Motion
TAF475720
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02471825
No. Fabricante TAF475720
Precio66.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02471825
No. Fabricante TAF475720

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$66.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF475720 cuenta con un diámetro interior de 47 mm, un diámetro exterior de 57 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    62200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF475720 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle