Motion
NNU4936-S-M-SP-C3

FAG (Schaeffler)
NNU4936-S-M-SP-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 250 mm D.E., 69 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02471826
No. Fabricante NNU4936-S-M-SP-C3
Precio7,194.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NNU4936-S-M-SP-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 250 mm D.E., 69 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02471826
No. Fabricante NNU4936-S-M-SP-C3
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
Precio7,194.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NNU49

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4936-S-M-SP-C3