Especificaciones
Dimensiones
- Altura total87 mm
- Longitud total220 mm
- Ancho general48 mm
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina12 V CC
- Número de diseño60 (Básico)
- Conexión eléctricaMontaje ISO 4400 (DIN 43650)
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Caudal máximo21 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T3000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
- Tipo de carcasa de cableadoG 1/2 Rosca
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación