Motion
02-341620
Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 10.5 cc/rev, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #02472157
No. Fabricante 02-341620
Precio3,307.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 10.5 cc/rev, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #02472157
No. Fabricante 02-341620
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
Precio3,307.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.6250 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/8 en junta tórica SAE

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    10.5 cc/rev
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    Estiramiento modificado
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Nivel de ruido
    71 decibeles
  • Presión máxima
    210 bar
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Serie
    PVQ
  • Rotación del eje
    Izquierda
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ10A2LSE3S20C2112
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento