Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-5/8 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/8–12 AAG;1-1/16–12 AAG
Detalles
- Tipo de controlCompensador de presión modificado para control remoto hidráulico
- Desplazamiento21.1 cm3/r
- Tipo de desplazamientoCircuito abierto
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoEstándar
- SeriePVQ
Descripción general
- Muchas bombas PVQ están disponibles en una configuración de accionamiento directo para adaptarse a una multitud de requisitos de aplicación e instalación
- Los PVQ silenciosos tienen excelentes características de funcionamiento, y las numerosas opciones de control y montaje de las bombas permiten elegir el modelo óptimo para cualquier aplicación
- Además, los PVQ poseen la misma durabilidad y las características de larga vida útil que se esperan de los mejores productos industriales en el mercado actual
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación