Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.6250 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-5/8 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/8–12 AAG;1-1/16–12 AAG
Detalles
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío50 °C
- Tipo de controlCompensador de presión y flujo con orificio de purga
- Tipo de controladorCompensador de presión
- Desplazamiento21.1 cc/rev
- Tipo de desplazamientoCircuito abierto
- Material de la cubierta del extremoHierro fundido
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Presión máxima de la caja0.35 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Nivel de ruido71 decibeles
- Presión máxima210 bar
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoEstándar
- SeriePVQ
- Rotación del ejeDerecha
- Nombre/número comercialSerie PVQ
Descripción general
- Reducción del ruido de funcionamiento
- Mayor vida útil
- Menor presión de funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación