Motion
PVQ20-B2R-SS3S-21-CG-30-S17

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SS3S-21-CG-30-S17

Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02472239
No. Fabricante PVQ20-B2R-SS3S-21-CG-30-S17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SS3S-21-CG-30-S17

Bomba de pistón hidráulica - PVQ, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02472239
No. Fabricante PVQ20-B2R-SS3S-21-CG-30-S17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Altura total
    147.5 mm
  • Longitud total
    239.7 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/8–12 AAG

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión modificado para control remoto hidráulico
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    21.1 cc/rev
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Estiramiento modificado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Sin tope de volumen máximo
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Nivel de ruido
    71 decibeles
  • Presión máxima
    210 bar
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Rango del compensador de presión
    Máximo de 3000 psi
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Serie
    PVQ
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ20B2RSS3S21CG30S17
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento

You May Also Like