Motion
02-348791
02-348791 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 21.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02472246
No. Fabricante 02-348791
Precio9,234.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-348791 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 21.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02472246
No. Fabricante 02-348791
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
Su precio$9,234.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Altura total
    131.5 mm
  • Longitud total
    266.7 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/8–12 AAG

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión modificado para control remoto hidráulico
  • Desplazamiento
    21.1 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Par continuo máximo
    135 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Sin tope de volumen máximo
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Rango del compensador de presión
    Máximo de 3000 psi
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Serie
    PVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ20B2RA9SS1S21CG30

También puede gustarle