Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete73.14 pies-libras
- Peso40 lb
Details
- AplicacionesVentiladores con correa, sopladores
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 1/2 HP, 4P, 56
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa22.40 / 11.20 A
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382004514
- ModeloC063SHG4242972B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382004514
Descripción general
Descripción del fabricante
1 1/2 HP, 1725 RPM, 4242,115/208-230 V, 56