Motion
1390
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 42Y , caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base 1050 rpm, montaje con pasador, aire continuo
Artículo MI #02472422
No. Fabricante 1390
Price$256.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 42Y , caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base 1050 rpm, montaje con pasador, aire continuo
Artículo MI #02472422
No. Fabricante 1390
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
Su precio$256.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Longitud total de la dimensión C
    8.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    19.49 pies-libras
  • Peso
    12 lb

Details

  • RPM base
    1050 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/4 HP, 6P, 42Y
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382000806
  • Corriente máxima permitida
    2.8 A
  • Modelo
    K048STZ3519012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382000806

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP,1050 / 3 SPD,1390,115 V,42Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo