Motion
5345
Motor del ventilador del condensador - 1/3 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 825 rpm, montaje en buje/perno, Aire continuo
Artículo MI #02472424
No. Fabricante 5345
Precio492.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/3 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 825 rpm, montaje en buje/perno, Aire continuo
Artículo MI #02472424
No. Fabricante 5345
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
Precio492.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    33.7 pies-libras
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • RPM base
    825 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 HP, 8P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382005580
  • Corriente máxima permitida
    3 A
  • Modelo
    K055SBZ0654802B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Buje / pasador
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6201
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382005580

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 825 RPM, 5345,230 V, 48Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo